Foret hélicoïdal HSS DIN 1869 R3 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1869-R3-HSS-D9,0
Foret extra-long en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec noyau en acier).
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support dembout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D8-L60-WL31MM
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Articles supplémentaires:
Marteau de mécanicien avec manche doté dune gaine de protection
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 800G
Type allemand conforme à la norme DIN 1041 avec manche Hickory à double courbure
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.