Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Broche pour étrier à âme intérieure

Broche pour étrier
BROCHE POUR ETRIER-ACIER-ZN-10X100MM

Art. N° 0681010100
EAN 4052703629084
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Fixation placée entre des pièces en acier, telles que des supports pour montant avec montant et attaches en bois
  • Chanfreinée pour une insertion facilitée

  • Matériau : acier S235

  • Surface : zinguée (A2K) ; ≥ 7 μm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Insérer la broche dans l'étrier. Le trou percé dans le bois ne doit pas être plus grand que le diamètre de la broche.



L'élément interne en tôle d'acier dans les raccords acier-bois doit présenter une épaisseur d'au moins 3 mm, car les distances au bord minimum sont définies exclusivement à partir des distances au bord dans le composant en bois depuis cette épaisseur.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Marquage CE selon EN 14592

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation des raccords internes acier-bois ou bois-bois des supports pour montant, des raccords à joint, des raccords à tirant ou des supports pour solive.

Mode d'emploi

Le diamètre du perçage dans le bois doit correspondre au diamètre de la broche.


Le diamètre du perçage dans l'étrier ne peut être supérieur de plus de 1 mm (diamètre externe nominal) au diamètre de la broche.

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur (L)

100 mm

Matière

Acier

Désignation du matériau

S235

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Moment élastique

56.1 Nm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret métal HSS DIN 1869 R3 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1869-R3-HSS-D11,0

Foret extra-large en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier jusqu'à une résistance de 850 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec cœur en acier).
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau de mécanicien avec manche doté dune gaine de protection

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 800G

Type allemand conforme à la norme DIN 1041 avec manche Hickory à double courbure
x 1 pcs