Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Brandwerend schuim Kombi, assortimentskoffer

Brandwerend schuim Kombi assortimentskoffer

Art.-nr. 0893303203

EAN 4052703670963

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandwerend schuim Kombi, assortimentskoffer

Art.-nr. 0893303203
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
Omvat 1x applicatiepistool 5:1, 3x brandwerend schuim Kombi en 6x markeringsplaatjes
  • Eenvoudige en snelle montage.

  • Kabel of scheidingsvlak worden niet bedekt.

  • Flexibel schuim; eenvoudig achteraf aan te brengen.

  • Overschilderbaar.

  • Stofvrije installatie.

  • PE- en PVC-buizen tot Ø 50 mm kunnen zonder brandwerende manchet worden doorgevoerd.
OpmerkingBekistingsmateriaal van karton of kunststof hoeft niet van de tussenwand te worden verwijderd.
ETA-11/0528
Goedkeuring Z-200.2-5 Gedetailleerde informatie over compartimentering vindt u in de Europese technische goedkeuring ETA-11/0528.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik in systeem D4 – brandwerend schuim Kombi D4

  • Voor wand- en plafondkanalen in brandweerstandsklasse EI/E 15/20/30/45/60/90/120 conform EN 13501 — 2:2010 voor kabels, kabeldraagsystemen, leidingen voor elektrische installaties en brandbare en niet-brandbare buizen
Inclusief Brandwerend schuim Kombi, assortimentskoffer:
6 x
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-PIPE-CBL-2004

Hoeveelheid: 6 x
6 x
Sproeibuis

SPRTUB-(F.FPFM-90)-350MM

Omschrijving: Brandvertragend schuim 90
Hoeveelheid: 6 x
1 x
Applicatiepistool Voor brandwerend schuim Kombi

APP-PISTOOL-HM-(FPFM-COMBO)

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Brandwerend schuim Kombi

FPFM-BS22K-COMBO

Omschrijving: Tweecomponenten brandwerend PU-schuim met uitstekende brandwerende eigenschappen. Opschuimend
Hoeveelheid: 3 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Brandwerende baksteen

FPFILNGBLOCK-(F.FPFM-COMBI)