Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerend schuim Kombi, assortimentskoffer
Omvat 1x applicatiepistool 5:1, 3x brandwerend schuim Kombi en 6x markeringsplaatjes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige en snelle montage.
- Kabel of scheidingsvlak worden niet bedekt.
- Flexibel schuim; eenvoudig achteraf aan te brengen.
- Overschilderbaar.
- Stofvrije installatie.
- PE- en PVC-buizen tot Ø 50 mm kunnen zonder brandwerende manchet worden doorgevoerd.
Goedkeuring Z-200.2-5 Gedetailleerde informatie over compartimentering vindt u in de Europese technische goedkeuring ETA-11/0528.
- Voor gebruik in systeem D4 – brandwerend schuim Kombi D4
- Voor wand- en plafondkanalen in brandweerstandsklasse EI/E 15/20/30/45/60/90/120 conform EN 13501 — 2:2010 voor kabels, kabeldraagsystemen, leidingen voor elektrische installaties en brandbare en niet-brandbare buizen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!