Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Brandschutzacryl ACR 240

Brandschutz Acryl ACR 240
BSDI-ACRYL-(ACR-240)-WEISS-310ML

Art.-Nr. 0893311000

EAN 4065746295109

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzacryl ACR 240

Art.-Nr. 0893311000
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
Eine intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzacryl zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen und Abschottungen.
  • Feuerwiderstand bis EI 240

  • Schnelle, meist einseitige Montage

  • Hohe Schalldämmungsleistung in nur 12 mm tiefen Fugen

  • Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen

  • Halogen- und silikonfrei, lackierbar

  • Gute Haftung auf vielen Untergründen

  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser

  • Geruchsneutral und UV beständig

  • Sehr umfangreich in brandschutztechnischen Anwendungen geprüft
Hinweis

Bei Verwendung in brandschutztechnischen Abschottungen oder Baufugen sind die ETA-24/0630, ETA-21/0084 und die Würth Montageanleitung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen mit geringer Dehnbelastung in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.

  • Zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.
Anleitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die auspresspistole aufsetzen. Die Feinbearbeitung mit einem Spachtel oder Messer. Falls Hinterfüllmaterial gefordert ist, dieses in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen.

Farbe

Weiß

Baustoffklasse

B-s1, d0 - Schwer entflammbar

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Acrylat

Gebinde

Kartusche

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 30°C

Dichte

1,56 g/cm³

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min.

-20 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

70 °C

Hautbildezeit min.

25 min

Produktgewicht (per Stück)

554,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen