Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Brandschutz Knetmasse Ø15mm Schnur

Dichtungskitt FP Schnur
DIKITT-SCHNUR-D15MM-5X200MM

Art.-Nr. 0893306801

EAN 4056807484648

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutz Knetmasse Ø15mm Schnur

Art.-Nr. 0893306801
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
Eine leistungsstarke, formbare Brandschutzmasse zur brandschutztechnischen Kabel- und Rohrabschottung.
  • Feuerwiderstandklassen bis EI 240

  • Einzelkabel bis Ø80 mm, gebündelt bis Ø50 mm

  • Metalrohre bis Ø324 mm

  • Wiederverwendbar

  • Wirkt schalldämmend

  • Alterungsbeständig

  • Keine Freisetzung gefährlicher Substanzen oder VOC

  • Einfache Handhabung ohne Werkzeuge
Hinweis

Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA-21/0074 und die technische Dokumentation zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur brandschutztechnischen Abschottung von Kabeln und Metalrohre in Massivdecken, Massivwänden und leichten Trennwänden. Optimale Abdichtung der ringförmigen und kleinen (≤10 mm) Spalten zwischen der Leitung und der Wand/Decke.

Anleitung

Der Untergrund und die Kabel- oder Rohrleitung muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Knetmasse fugendicht um die Leitung und gegen die Wand formen.

Gebinde

Karton

Feuerwiderstandsklasse

EI240

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen