Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bout fileté avec tête TX

DIN 34827 acier 45H, brut
VIS-DIN34827-B.CUVETTE-45H-TX25-M8X10

Art. N° 428688 10

EAN 4056808651285

Prix affichés aux clients après connexion
Bout fileté avec tête TX

Art. N° 428688 10

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 34827, acier 45H, non allié

Gain de productivité lors de l'installation



Lorsque l'on utilise des fixations à tête TX, la force est transmise sur une grande surface des flancs de l'empreinte et non pas sur un seul point comme c'est le cas des empreintes à six pans mâle. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne dérape pas, car la force de contact est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • Engagement sécurisé dans la vis


Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion du six pans creux lors du serrage/desserrage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

10 mm

Normes

DIN 34827

Matière

Acier

Classe de dureté

45H

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Sans tête

Type d’entrainement

TX creux

Empreinte intérieure

TX25

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,25 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Bout cuvette