Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1
Vis TH ISO 4017/4032 acier 8.8U zingué à chaud
VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X70
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).
- Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".
Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Produit de construction réglementé avec marquage CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 70 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5.3 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8U |
Finition | Galvanisé à chaud |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Design | Avec écrou hexagonal EN ISO 4032 |
Détails de tête | 0 - sans objet |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Type d'application | Construction en acier |
Zone régulée | EN 15048 |
Produit de construction | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Oui |
Homologation | 0 - sans objet |
Hauteur de l'écrou | 6.8 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!