Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1

Vis TH ISO 4017/4032 acier 8.8U zingué à chaud
VIS-TH-4017-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M8X16

Art. N° 005958 16
EAN 4050382230911

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis à tête hexagonale DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal DIN EN ISO 4032, acier galvanisé à chaud 8.8U. Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique.
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).

  • Boulon hexagonal, entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Produit de construction réglementé avec marquage CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

5.3 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8U

Finition

Galvanisé à chaud

Forme de tête

Tête hexagonale

Design

Avec écrou hexagonal EN ISO 4032

Détails de tête

0 - sans objet

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Type d'application

Construction en acier

Zone régulée

EN 15048

Produit de construction

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Oui

Homologation

0 - sans objet

Hauteur de l'écrou

6.8 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle plate sans chanfrein DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg)

ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-8

Dureté de 200 HV
x 500 pcs
Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-8