Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032
Vis TH ISO 4014/4032 acier 8.8U galv. à chaud
VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X130
Art. N° 0059410130
EAN 4050382187970
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).
- Boulon hexagonal avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".
Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Produit de construction réglementé avec marquage CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur grâce à la protection anticorrosion maximale obtenue par la galvanisation à chaud.
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 130 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,4 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW16 |
Normes | ISO 4014, EN 15048-1 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8U |
Finition | Galvanisé à chaud |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Design | Avec écrou hexagonal en ISO 4032 |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Type d'application | Construction en acier |
Zone régulée | EN 15048 |
Produit de construction | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Oui |
Hauteur de l'écrou | 8,4 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!