Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

Vis TH ISO 4014/4032 acier 8.8U galv. à chaud
VIS-4014-8.8U-ECR-4032-8-HDG-M10X110

Art. N° 0059410110

EAN 4050382187796

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon hexagonal avec tige, SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, acier 8.8U, galvanisé à chaud, avec écrou ISO 4032

Art. N° 0059410110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier 8.8U, galvanisé à chaud (TZN).

  • Boulon hexagonal avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032.
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Produit de construction réglementé avec marquage CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur grâce à la protection anticorrosion maximale obtenue par la galvanisation à chaud.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M10

Longueur (l1)

110 mm

Hauteur de tête (k1)

6,4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW16

Normes

ISO 4014, EN 15048-1

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8U

Finition

Galvanisé à chaud

Forme de tête

Tête hexagonale

Design

Avec écrou hexagonal en ISO 4032

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Type d'application

Construction en acier

Zone régulée

EN 15048

Produit de construction

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Oui

Hauteur de l'écrou

8,4 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle plate sans chanfrein DIN EN ISO 7089, acier galvanisé à chaud (hdg)

ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-10

Dureté de 200 HV
Rondelle plate avec chanfrein DIN EN ISO 7090, acier galvanisé à chaud (hdg), dureté 200 HV

ROND-ISO7089-200HV-(HDG)-10