Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon de lames UNC

Boulon de lames UNC tête ronde à collet carré
BOULON DE LAMES 10.9 UNC 1" X4"

Art. N° 022891 4

EAN 4045989917884

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon de lames UNC

Art. N° 022891 4

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Boulon à tête ronde à collet carré avec écrou hexagonal, pas UNC
Résistance mécanique : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce boulon offre une résistance mécanique exceptionnelle, assurant une fixation robuste et durable dans une variété d'applications industrielles et commerciales.
Tête ronde : La tête ronde du boulon permet une installation facile à l'aide d'un outil de serrage standard, offrant une fixation sécurisée et fiable dans différents types de matériaux.
Collet carré : Le collet carré du boulon permet une installation sûre et stable, empêchant la rotation du boulon lors du serrage et assurant une fixation solide dans les assemblages mécaniques.
Filetage UNC : Le filetage de type UNC (Unified National Coarse) offre une compatibilité universelle avec une large gamme d'écrous et de composants, ce qui en fait un choix polyvalent pour une variété d'applications de fixation.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Boulonnerie agricole : pour les lames de niveleuse, les engins de travaux publics..

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

Filetage en pouces1

Longueur (l1)

4 in

Normes

DIN 608

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage en pouces