Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Boulon à œil

Acier 4.8 acier zingué
VIS-A-OEUIL-A2K-M6X60

Art. N° 02346 60

EAN 4052712586941

Prix affichés aux clients après connexion
Boulon à œil

Art. N° 02346 60

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué 4.8 (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l2)

76 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d2)

14 mm

Diamètre intérieur de l'œil (d3)

6 mm

Diamètre nominal

6 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

60 mm

Normes

CS

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Avec œillet

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui