Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchon six pans mâle et embase à filetage cylindrique

DIN 908 acier zingué jaune impérial
VIS-DIN908-12-(A2C)-G3/4A

Art. N° 0241760181

EAN 4052703820351

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchon six pans mâle et embase à filetage cylindrique

Art. N° 0241760181

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 908, steel, galvanised, yellow chromated (A2C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

G3/4

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (d2)

32 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Normes

DIN 908

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS12

Type de filetage

Filetage gaz

Nombre de filets au pouce

14

Conforme à la norme RoHS

Non