Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bouchon six pans mâle et embase à filetage cylindrique

DIN 908, acier zingué jaune
SHR-VERSHL-DIN908-IS4-(A2C)-M8X1,0

Art. N° 024180081

EAN 4050642508194

Prix affichés aux clients après connexion
Bouchon six pans mâle et embase à filetage cylindrique

Art. N° 024180081

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 908, acier zingué jaune (A2C). A six pans mâle.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M8 x 1,25

Longueur (l1)

9 mm

Diamètre de tête (d2)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS4

Normes

DIN 908

Classe du produit

B

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage fin

Type d’entrainement

Six pans creux

Conforme à la norme RoHS

Non