Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bit adapter (1/2) inch quick-change chuck Impact

ADAPT-1/2IN-BIT-1/4ZO-IMPACT-QCCHUK-55MM

Art.-nr. 071513 07

EAN 4068362185229

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bit adapter (1/2) inch quick-change chuck Impact

Art.-nr. 071513 07
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
Bit adapter for use with a 1/2 inch cordless impact driver
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

1/4 inch

Aandrijving

Binnenzeskant

Lengte (L)

55 mm

Buitendiameter dopsleutel (D2)

25 mm

Hulsdiameter (D1)

19 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie