Biomatic 2.0 mobiele onderdelenreiniger
Mobiel reinigingsapp. Parts Cleaner BIOMATIC 2.0
REINIG-APP-PARTSCLEANER-BIOMATIC2.0
Art.-nr. 099500004
EAN 4062856699902
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verrijdbare uitvoering
- Kan in de werkplaats dicht bij het te reinigen onderdeel worden geplaatst
Afmetingen interne spoelbak: L67 x B58 x H17 cm
- Uitgerust met een reinigingsborstel
- Het aflooppunt van de gootsteen is voorzien van een 200 micron-zeef
Werkt met innovatieve bioremediatietechnologie (micro-organismen zetten vet om in CO₂ en water)
- Oplosmiddelvrij
- Minder risico voor het milieu
- Geen VOC-uitstoot
Niet-ontvlambare, ongevaarlijke ontvettingsvloeistof
- Geen risico voor de gebruiker
- Minder PBM-vereisten
Vloeistof verwarmd tot 42 °C
- Effectievere reiniging
- Comfortabeler in het gebruik
Aanzienlijke verlaging van de gebruikerskosten
- Geen maandelijks servicecontract
- Geen kosten voor afvalverwijdering
Energiebesparing dankzij de ingebouwde ECO-modus
Wordt geleverd met één biologische zeef
Datasheets(X)
Materiaal tank | 0 - Niet van toepassing |
Hoogte | 106 cm |
Breedte | 71 cm |
Werkhoogte | 86 cm |
Diepte | 67 cm |
Materiaal verwarming | RVS |
Doorstroomcapaciteit | 15 l/min |
Pompvermogen | 45 W |
Verwarmingscapaciteit | 2,395 kW |
Nominale spanning | 240 V |
Draagvermogen | 150 kg |
Inhoud | 60 l |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!