Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-G

Binnenschuifdeurbeslag ABILIT 120-G
SCFDRBSLG-ABILIT120-G-ZILVERKL

Art.-nr. 0687915811
EAN 4058794653816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor glazen deuren, voor plafond- en wandmontage
  • Draagvermogen: 120 kg

  • Deurdikte: 8-10 mm

  • Deurbreedte: 560-2000 mm

  • Deurhoogte: max. 3000 mm

  • Hoogteverstelling ± 5 mm aan het loopwerk

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden (tot max. 80 kg)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

120 kg

Geschikt voor glasdeurdikte

8/10 mm

Geschikt voor minimale deurbreedte

560 mm

Maximale hoogte deur

3000 mm

Hoogteaanpassing

+/- 5 mm

Soft close-functie

Optioneel

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Magazijntechnologie

Met kogellager

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie