Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkklem, type BW

Balkklem, type W
DRAAGKLEM-BW-NOKH.8MM-(TZN)-M16

Art.-nr. 0485041608

EAN 4047376322554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkklem, type BW

Art.-nr. 0485041608
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
Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)

Type BW heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.

Opmerking

Aanbevolen trekvastheid


Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.



Aanbevolen afschuifbelasting


Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met hoekflens 8°–10°



Bruikbare afstandshouders: Type BH, BF1, BG1

Geschikt voor schroef (d1)

M16

Afstand van het uiteinde van aansluitklem 2 tot het midden van het boorgat (c1)

31 mm

Afstand van het uiteinde van aansluitklem tot het midden van het boorgat (b1)

17 mm

Breedte (b2)

36 mm

Hoogte (h1)

17 mm

Nokhoogte (h2)

8 mm

Materiaal

Nodulair gietijzer

Voldoet aan RoHS

Ja

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Aanhaalkoppel

150 Nm

Aanbevolen trekbelasting

39,48 kN

Aanbevolen diagonale belasting

3,9 kN

Overig standaard

WN 485-2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie