Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkklem, type BW
Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Type BW heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.
Aanbevolen trekvastheid
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Aanbevolen afschuifbelasting
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
Met hoekflens 8°–10°
Bruikbare afstandshouders: Type BH, BF1, BG1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!