BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COMPACT
Lampe portative LED à batterie Ergopower Compact
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Baladeuse LED puissante avec design compact
Caractéristiques
- Design Würth exclusif
- Revêtement bimatière pour une bonne prise en main
- Protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Un crochet pour une grande flexibilité
- Dragonne
- Lumière principale LED SMD 5W, spot LED 2W
- Spot au-dessus de la tête de la lampe
- Mode commutateur - spot, éclairage principal faible, éclairage principal fort
- La tête de la lampe peut pivoter à 160°
- Aimants puissants - deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
- Etat de charge de la batterie représenté par quatre témoins lumineux
- Chargement via USB
- Alimentation et câble USB inclus dans la livraison
Dernière technologie de batterie lithium-ion
- Temps de charge court, longue durée d'éclairage
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux d'éclairage principal | 450 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-5 h |
Autonomie éclairage principal | 2.5 h |
Autonomie éclairage secondaire | 5 h |
Temps de charge | 4 h |
Résistance aux impacts | IK08 |
Indice de protection IP | IP 65 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de connexion | Micro-USB |
Température de fonctionnement min./max. | 40 à -10 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 43,5 x 37,5 x 230 mm |