Automatic welding helmet WSH PQ 4-13
WELDHELM-WSH-PQ-4-13
Art.-nr. 0984690090
EAN 4065746751551
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lichtdoorlaatbaarheid niet geactiveerd | Beschermingsniveau 3 |
Lichtdoorlaatbaarheid geactiveerd | Beschermingsniveau 4 |
Cassettebreedte x cassettehoogte x cassettedikte | 180 x 120 x 10 mm |
Breedte gezichtsveld x hoogte gezichtsveld | 180 x 120 mm |
Energiebron | Batterij/oplaadbare batterij |
UV- en IR-bescherming | Ja |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 40 tot 0 °C |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Normering | 379 |
Materiaal | PA - polyamide |
Min./max. schakeltijd donker naar licht | 1-1 s |
Openingsvertraging langzaam | 0 - Niet van toepassing |
Openingsvertraging snel | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Zwart |
Min./max. beschermniveau | 13-4 |
Minimale schakeltijd donker naar licht | 1 s |
Productgewicht (per stuk) | 575,000 g |
Schakeltijd licht naar donker | 1 s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!