Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Aufbewahrungswanne

Sicherheits-Auffangwanne

Art.-Nr. 0957802456

EAN 4065746587044

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufbewahrungswanne

Art.-Nr. 0957802456
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
Zur Lagerung von Chemikalien in Fässern

Wanne und Gitterrost aus hochdichtem reinem Polyethylen.


Verhindert, dass austretende Flüssigkeit Erde oder Wasser verunreinigt


Zur Lagerung aller Arten kontaminierender, entzündlicher und korrosiver Flüssigkeiten wie Öle, Farben und Produkte auf Lösungsmittel- oder Wasserbasis


Das Fassungsvermögen des Behälters ist vom gelagerten Volumen abhängig:


  • - 100 % des Fassungsvermögens bei einem einzelnen Behälter

  • - 50 % des gesamten Fassungsvermögens bei gelagerten Behältern

Zulässige Last: 1500 kg (verteilte Last) beim Modell mit 4 Behältern

HinweisProdukt zur direkten Lieferung. Das Produkt kann nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Sicherheits-Auffangwannen eignen sich perfekt für die Lagerung von ein bis vier 210-l-Fässern


Die Rückhalte-Bodenplatten sind für die Lagerung von 5- bis 60-l-Behältern, -Fässern und -Batterien ausgelegt


Kann eingesetzt werden, um große Bereiche zu sichern und eine Auffangplattform zu schaffen

Anleitung

Speicherregeln:


bei Behältern mit einem Fassungsvermögen unter 250 l muss das Behältervolumen mindestens 50 % des Gesamtvolumens der Behälter für brennbare Flüssigkeiten und 20 % des Gesamtvolumens der Behälter für sonstige Flüssigkeiten betragen.


Der Unternehmensleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Umweltverschmutzung.

Breite

1222 mm

Höhe

493 mm

Inhalt

440 l

Werkstoff

Polyethylen niedrige Dichte

Farbe

Blau

Produktgewicht (per Stück)

45,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen