Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Assortiment doorsteekdoppen 14 st

DOORSTEEKDOP-ASS.14DLG

Art.-nr. 07131330

EAN 4068362066986

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment doorsteekdoppen 14 st

Art.-nr. 07131330
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
De perfecte oplossing voor krappe ruimtes dankzij de extreem lage totale hoogte

Ideaal voor lange bouten en draadstangen


  • Doorlopend gat voor flexibel gebruik met speciale schroefverbindingen

  • Eenvoudige toegang, zelfs met doorvoeraansluitingen


Kan worden gebruikt met standaard dopsleutels


  • Standaard dopsleutels kunnen ook worden gebruikt vanwege de 2 adapters (1/4 inch en 3/8 inch)

  • Geen extra gereedschap nodig


Gereedschapskop met 19 mm seegerring met buitenzeskant


  • Biedt een stevige grip en betrouwbare krachtoverbrenging


Inhoud


  • 10x doorsteekdoppen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm

  • 1x ratel

  • 1x verlengstuk

  • 1x 1/4 inch adapter

  • 1x 3/8 inch adapter


Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminzet met klemeffect

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor werken op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen.

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Inclusief Assortiment doorsteekdoppen 14 st:
1 x
Doorsteekratel met omschakelhendel

RATEL-DOORSTEEK-L196MM

Omschrijving: Omschakelratel voor doppen, adapters en verlengstukken met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Doorsteekrateladapter Verlengstuk
1 x
Doorsteekrateladapter Verlengstuk

VERLENGSTUK-DOORSTEEKRATEL-75MM

Omschrijving:
75 mm
Verlengstuk met doorlopend gat, ideaal voor lange bouten en draadstangen.
Hoeveelheid: 1 x
Doorsteekadapter voor 1/4 inch dopsleutel
1 x
Doorsteekadapter voor 1/4 inch dopsleutel

DOORSTEEKADAPTER-1/4IN

Omschrijving:
Lengte: 25 mm
Geschikt voor 1/4 inch doppen.
Hoeveelheid: 1 x
Adapters voor 3/8-inch doorsteekratel
1 x
Adapters voor 3/8-inch doorsteekratel

DOORSTEEKADAPTER-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 28 mm
Enables the use of 3/8 inch sockets.
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-10MM

Omschrijving:
10 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-11MM

Omschrijving:
11 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-12MM

Omschrijving:
12 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-13MM

Omschrijving:
13 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-14MM

Omschrijving:
14 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-15MM

Omschrijving:
15 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-16MM

Omschrijving:
16 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-17MM

Omschrijving:
17 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-18MM

Omschrijving:
18 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels
1 x
Zeskant doorsteekdop voor omschakelratels

DOORSTEEKDOP-6KT-19MM

Omschrijving:
19 mm
Dopsleutel met doorlopend gat
Hoeveelheid: 1 x