Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de tarauds machine Trou débouchant en acier M3–M12, 14 pcs

Assort. tarauds bague bleue trou déb. 14 pcs Syska
ASSOR. TARAUD ACIER TROU DEBOUCH. M3-M12

Art. N° 0653710014

EAN 4065233072053

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de tarauds machine Trou débouchant en acier M3–M12, 14 pcs

Art. N° 0653710014
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
Composé de forets métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour le travail des matériaux en acier non allié à copeaux longs jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®.

Foret métal


  • Réduction transversale optimisée pour une poussée 20 % inférieure avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite

  • Pointe d'attaque optimale pour un taraudage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées

  • Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis

  • Surface vaporisée pour d'excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et une réduction du risque d'accumulation de matière


Taraud machine


Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

2 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés

Assortiment de tarauds machine Trou débouchant en acier M3–M12, 14 pcs comprenant:
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM

Description:
2.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,3MM

Description:
3.3 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,2MM

Description:
4.2 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM

Description:
5.0 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,8MM

Description:
6.8 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM

Description:
8.5 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,2MM

Description:
10.2 mm
Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M10

Description:
M10 x 1,5
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN376HSCO-B-BAG. BLEUE M12

Description:
M12 x 1,75
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M3

Description:
M3 x 0,5
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M4

Description:
M4 x 0,7
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M5

Description:
M5 x 0,8
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M6

Description:
M6 x 1
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376

TARAUD-MACHINE-GUN-DIN374-HSCO-BLEU-M8

Description:
M8 x 1,25
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm