Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces
Foret conique HSS SMART STEP 3 pcs Syska
JEU 3 FRAISES A TOLE-SMARTSTEP N1,N2,N3
Art. N° 0694456003
EAN 4065746556453
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Technologie SMART STEP
- Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques
- Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques
- Perçage nettement plus économe en énergie par rapport aux forets coniques classiques
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle
- Trous circulaires précis
Rainure en spirale rectifiée profonde
Excellente évacuation des copeaux
Echelle gravée au laser dans la rainure
Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage
Tige à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Disponible exclusivement chez Würth
Fiches de données de sécurité(X)
- L'outil universel pour de grands perçages en continu dans la tôle.
- Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.
- Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
- S'assurer que le liquide de refroidissement et le lubrifiant sont présents en quantité suffisante
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret conique se rétracte automatiquement dans la tôle.
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Non revêtu |
Forme de tige | Tige 3-faces |
| Légende |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!