Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Anneau de levage mâle alignable résistance 8.8 Peut être dévissé avec la clavette

Anneau de levage mâle 8.8 alignable
ANNEAU-LEVAGE-MÂLE-ALIGNABLE-8.8-M6X15

Art. N° 516220615
EAN 4054458652362

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Facteur de sécurité 4

  • Catégorie de qualité 8.8

  • Laqué rouge
Réf.
1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 206 150,4 t0,8 t0,1 t0,2 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 208 150,8 t1,6 t0,2 t0,4 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 210 161 t2 t0,25 t0,5 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 212 221,6 t3,2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 214 203 t6 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 216 294 t8 t1 t2 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 220 326 t12 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 224 408 t16 t2 t4 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 230 4512 t24 t3 t6 t4,2 t3 t6 t4,2 t
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l)

15 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (l1)

15 mm

Hauteur (h1)

45 mm

Épaisseur de l'œil (s1)

10 mm

Diamètre intérieur (d2)

25 mm

Diamètre extérieur (d3)

45 mm

Diamètre de la surface de contact (d4)

25 mm

Hauteur de bride (h2)

10 mm

Couple de serrage max.

3.5 Nm

Poids du produit (par pièce)

100.000 g