Ancrage universel AW
Ancrage universel, montant porte, AW
ANCRAGE UNIVERSEL AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage invisible des chambranles de porte
Nul besoin de faire pression puisque la colle est déjà appliquée
Collage haute fiabilité en cas d'utilisation avec
- Colle à bois D3/D4
- Colle à prise rapide
- Colle d'assemblage
En cas d'assemblage vertical et d'encollage de toute la surface, la vis à tête sphérique permet de compenser les variations d'angle (90°-75°) !
Notice de montage incluse
Empreinte AW25
- Transmission de puissance optimale
- Durée de vie prolongée
- Positionnement rapide et centrage efficace
- Pas de rejet
Suivre les instructions concernant l'application des adhésifs.
Tests et évaluations dans le rapport d'expertise n° 037-2002-1
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 89 mm |
Longueur de plaque (a1) | 55 mm |
Largeur de plaque (b1) | 55 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
Dimensions de la plaque | 55 x 55 mm |
EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM
CHEV-TYPE-1-DOUBLE-EXPANSION-8X80MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!