Akku-LED-Arbeitsleuchte CLIPON
Akku-LED-Arbeitsleuchte CLIPON
LEUCHT-AKKU-LED-CLIPON
Art.-Nr. 0827981900
EAN 4099618159954
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klemmbereich-∅ bis 20 mm
- Optimaler Halt/Sitz im Bereich von 10 bis 20 mm
- Lithium-Polymer-Akku-Technologie ermöglicht kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer
- 3 SMD-LED´s
- Kleine und kompakte Bauform
- Mit Ladezustandsanzeige (rot = Akku wird geladen, blau = Akku vollständig geladen)
- Made in Germany
Lieferumfang:
- 1 x USB-A/USB-C-Kabel
Datenblätter(X)
- In Verbindung mit diversen Handwerkzeugen, wie z.B. Schraubendrehern, Schaumpistolen, Silikonkartuschen, Umschaltknarren mit Verlängerung bis max. 1/2 Zoll
- Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom | 15 lm |
Leuchtdauer | 2,5 h |
Ladezeit | 2 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 44 |
Nennspannung | 3,7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 120 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Leistung | 0,5 W |
Anschlussart | USB Typ C, USB Typ A |
Leitungslänge | 500 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 60 x 20 x 60 mm |
Anzahl LED | 3 STK |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Farbe | Schwarz, Dunkelgrau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!