Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R
LEUCHT-AKKU-LED-BASIC-AC/R
Art.-Nr. 0827981601
EAN 4062856489503
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die modernste Lithium-Ionen-Akku-Technologie und der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten
- Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
- Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden
- Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (ca. 105 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom min./ max. | 175 / 3500 lm |
Farbtemperatur | 5000 K |
Leuchtdauer min./max. | 1-10 h |
Ladezeit | 5 h |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart IP Leuchte | IP 66 |
Schutzart IP Netzteil | IP 44 |
Nennspannung | 10,8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Ladespannung min./max. | 220-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 35 W |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 272 x 283 x 104 mm |
Steckertyp | F |
Energieeffizienzklasse | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!