Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R - 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R - 2
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R - 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Arbeitsleuchte BASIC AC/R

Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden. 5 Lichtstufen: 175-3.500 Lumen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effiziente Ausstattung


  • Mit modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie

  • Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (ca. 105 lm/W)

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse


Komfortable Anwendung


  • Der integrierte Überladeschutz ermöglichen das gleichzeitige Laden und Arbeiten

  • Die Leuchte kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben

  • Die Netzanschlussleitung kann schnell und einfach von der Leuchte getrennt werden

  • Made in Germany


Lieferumfang


  • 1 x Leuchte

  • 1 x Leitung H05RN-F2 x 1,0 mm²

  • 1 x Netzteil 220-240 V 50/60 Hz