Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder

AFSTNDRNG-SET-(1,5/2,1/2,7)-F.0614176540

Art.-nr. 0614176542

EAN 4068362420627

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder

Art.-nr. 0614176542

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden gemonteerd op een 1/4-inch bithouder met dieptebegrenzing voor soepel, vlak, snel en nauwkeurig schroeven
  • Verstelbare opklikbare afstandsringen voor exacte insteekdieptes van ASSY 4-schroeven met RW20-uitsparing

  • Elastisch materiaal voor een stevige pasvorm en snelle montage

  • Veroorzaakt geen krassen en beschermt houten oppervlakken tegen resten

  • Robuust TPU voor een hoge veerkracht en een lange levensduur
Opmerking

De afstandsringen moeten worden gebruikt in combinatie met de Würth 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing art.nr. 0614176540 en RW20-bits.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor efficiënte montage van houten gevels en houten terrasvloeren, voor een schoon, snel en professioneel resultaat

  • Ideaal voor nauwkeurig herhaalbare schroefverbindingen in hout- en bouwconstructies

  • Schroefverbindingen in houten gevels, transportkisten en houten terrasvloeren met ASSY 4-schroeven
Handleiding
  • Monteer de afstandsring op de diepteaanslag van de 1/4 inch-bithouder met dieptebegrenzing (art.nr. 0614176540)

  • Plaats de RW20-bit met een lengte van 25 mm in de bithouder

  • Plaats een testschroef om het inschroefresultaat te controleren

Kleur

Zwart, Rood, Grijs

Materiaal

TPU 95A - Thermoplastisch polyurethaan

Buitendiameter ( )

31 mm

Binnendiameter

20 mm

Productgewicht (per stuk)

2,000 g

Toepassingsgebied

Terras, Gevel

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing

BITHOUDER DIEPTE BEGR. 1/4IN 65MM

Slagvaste bithouder met inschroefdieptebegrenzing voor RW40-bits
x 1 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st