Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Activator

ACTIVATOR-150ML

Art.-nr. 089330123

EAN 4068362600739

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Activator

Art.-nr. 089330123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Versnelt de uitharding van secondelijm

De activator versnelt de uithardingssnelheid van secondelijmen en kan worden aangebracht voordat de lijm wordt aangebracht voor versneld uitharden of na het hechtingsproces om overtollige lijm veilig te laten uitharden en snel een oppervlak te laten drogen.



Eigenschappen


  • DMPT-vrij

  • Versnelt het uitharden van de lijm, onafhankelijk van de gebruikte materialen
Opmerking

Spuit de activator op een van de twee klevende oppervlakken op een afstand van ongeveer 20 cm. Wanneer de activator op kunststof wordt aangebracht, is het raadzaam de compatibiliteit op een niet-zichtbaar gebied te testen. Het gebruik van de activator kan de uiteindelijke sterkte van de lijmverbinding met ongeveer 20% verminderen ten opzichte van de ideale waarden.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Versnelde uitharding van secondelijmen wordt aanbevolen als:


  • de werkresultaten in een kwestie van seconden betrouwbaar moeten zijn.

  • er inactieve of poreuze materialen worden gebruikt, zoals metalen, hout, keramiek, enz.

  • er grote openingen zijn, waardoor de uithardingstijd wordt verlengd.
Handleiding

Breng de activator op één zijde aan, vóór het aanbrengen van de lijm. De aanbevolen minimale spuitafstand is 20 cm. Doseer zuinig, want een te hoge dosering kan tot een vermindering van de uiteindelijke sterkte leiden. Voordat u de activator aanbrengt, moet deze volledig zijn verdampt. Breng bij het verlijmen van verschillende materialen de activator bij voorkeur op de poreuzere ondergrond aan. Houd de te verlijmen onderdelen 10 tot 15 seconden vast. Breng de activator aan op de hechtnaad om overtollige lijm te laten uitharden. Het oppervlak voelt 10 tot 15 seconden droog aan. Volledige uitharding is afhankelijk van de dikte van de lijmlaag. Voer bij kunststoffen vooraf een compatibiliteitstest uit op een niet-zichtbare plaats

Chemische basis

Mix van organische oplosmiddelen

Dichtheid

0,8 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

36 maanden / bij kamertemperatuur

Inhoud

150 ml

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie