Accu spijkerpistool HiKOKI NR1890DBCL
Accu nageltacker HiKOKI 1890DBCL
ACCU STRIPNAGELTACKER HIKOKI NR1890 DBCL
Art.-nr. 5700997001
EAN 4056807882802
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lange levensduur en minder onderhoudscycli
Borstelloze motortechniek
Flexibel werken
Omschakelbare trekker (schot voor schot of bij contact)
Voortdurende controle van de accucapaciteit
Laadstatusindicator
Bespaart tijd
Gereedschaploze diepte-instelling
Gaat niet onbedoeld af
2-traps veiligheidsschakelaar
Comfortabele en veilige grip
Ergonomisch gevormde soft grip
Datasheets(X)
Timmerwerk, meubelmaker, prefab huizenbouw, traditionele constructie, kist- en pallet-constructie
Nominale spanning | 18 V |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
Slagenergie | 120 J |
Magazijncapaciteit | 47 st |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 2,9 - 3,3 mm |
Geschikt voor min./max. nagellengte | 50-90 mm |
Machinegewicht met accu | 4,8 kg |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Machinegewicht | 4802 g |
Hoogte | 342 mm |
Breedte | 127 mm |
Lengte | 309 mm |
AKKU-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH
ACCU LAADAPPARAAT-18V-HIKOKI-UC18YFSL
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!