Aanslagpunt
ANCPT-LOCK-ON-TOP(L-OT)
Art.-nr. 0838904058
EAN 4260336782681
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Te bevestigen aan de PVC of bitumen dakbedekking met hetzelfde dakdekmateriaal.
- Getest en goedgekeurd conform EN 795 voor gelijktijdig gebruik door drie personen.
- Tevens goedgekeurd als onderdeel van een kabelsysteem conform EN 795.
- Lengte stalen ligger 2 m. max. belastbaarheid 12 kN.
- De bevestigingsmaterialen zijn niet bij de levering inbegrepen.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium/roestvrij staal |
Staaflengte | 300 mm |
Diameter | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Hoogte | 300 mm |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |