ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY 4 CSMP staal verz. DD verz.kop freesholtes RW
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-10X160/100
ASSY 4 CSMP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door de uitstekende pasvorm van de bit.
- Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breekdraaimoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad
- Minder slijtage van verwerkingsgereedschap
Wordt niet te strak aangehaald of gestript bij een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad is de noodzakelijke inschroefkracht lager
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
ETA-11/0190 goedkeuring
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Parallelle aandrijving met maat RW30 is leverbaar voor venstertoepassingen met een diameter van 6 mm. Dit maakt het gemakkelijker om te combineren met AMO-schroeven die zijn uitgerust met RW30.
Voor hout-houtverbindingen ontworpen voor krimp
De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die zijn ontworpen voor krimp. Daarbij moet het schroefdraad volledig in de onderste tweede component zitten.
Voor toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2 (vanaf diam. > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot diam. 4 mm A2K 5 µm, vanaf diam. 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. natte ruimtes of overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf diam. 4,5 mm met zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
Nominale diameter (d) | 10 mm |
Lengte (l) | 160 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 100 mm |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 18,5 mm |
Kophoogte (k) | 5,8 mm |
Interne aandrijving | RW40 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Draadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 6,3 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 34 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout |
Toepassingsgebied | Universeel |
Geschikte machines | Würth BS 13 SEC |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Algemene informatie | |||
De belastingscapaciteit is bepaald in overeenstemming met ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN en 1995-1-1:2010-12 en DIN en 1995-1-1/na:2013-08 voor ASSY® schroeven zonder voorboren en een bruto houtdichtheid van ρk ≥ 350 kg/m3. De belastingstabellen omvatten een uitgebreid scala aan opties. Extra berekeningsopties zijn beschikbaar via de Würth Technical Software. Meer informatie vindt u op www.wurth.nl/assy. | |||
De weerstandswaarden van de schuifbelasting Fv,Rk in de tabel zijn bepaald met inachtneming van het "koordeffect" Δv,Rk. In het geval van gelijktijdige axiale en laterale belastingen mogen de in de tabel vermelde schuifbelastingsvermogens niet worden gebruikt. Als bewijs van gecombineerde belasting vereist is, is de norm EN 1995-1-1, Gl. (8.28) van toepassing, waarbij Fv,Rk in aanmerking moet worden genomen zonder component met koordeffect. Ten behoeve van deze laatste kan de Würth Technische Software worden gebruikt. | |||
Product: | ASSY 4 CSMP | Schroefmateriaal: | Staal, gehard |
Art.nr.: | 0190 1XX XXX | Corrosiebescherming: | A3K |
Toepassing: | Hout/hout, enkele schuifkoppeling | Maximale gebruiksklasse: | 2 |
Brutogewicht hout 1/hout 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Berekeningsbasis: | ETA-11/0190:2018 |
Belastingstabellen | |||
Gecombineerde belasting |
Schuifweerstand Fv,Rk voor een 90° hout/houtverbinding met houtvezel met de vereiste minimale schroeflengte ℓvereist |
Met onderlegring/verzonken onderlegring | Met onderlegring/verzonken onderlegring | Met onderlegring/verzonken onderlegring | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Uittrekweerstand Fax,Rk voor een 90° hout/hout-verbinding met houtvezel met de vereiste minimale schroeflengte ℓvereist |
Met onderlegring/verzonken onderlegring | Met onderlegring/verzonken onderlegring | Met onderlegring/verzonken onderlegring | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Sleutel | Algemene informatie | ||
α | Hoek tussen schroefas en de nerfrichting van het onderdeel | • | Koolstofstalen schroeven kunnen worden gebruikt in gebruiksklassen 1 en 2 |
t1 | Dikte van component aan kopzijde | • | Voor aansluitingen met meerdere schroeven moet het effectieve aantal, nef, in overeenstemming zijn met EN 1995-1-1, |
t2 | Component 2: t2 ≥ ℓvereist - t1 (houd u aan de minimumcomponentdikte) | Gl. (8.17) voor schuifbelastingen en conform ETA-11/0190, A.2.3.2 voor axiale belastingen | |
Fv,Rk | Karakteristieke weerstand van een schroef tegen schuiven incl. koordeffect | moet in acht worden genomen | |
Fax,Rk | Karakteristieke weerstand van een schroef in axiale richting (uittrekken van schroefdraad, kop | • | Specificaties en vereisten conform ETA-11/0190 en EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen |
doortrekken, staalstoring) | • | Bij het handhaven van de minimale dikte van de componenten en de minimale schroefafstand conform | |
ℓreq | Vereiste schroeflengte om hefvermogen te realiseren | DIN EN 1995-1-1 en ETA-11/0190, voorboren is niet nodig | |
• | De berekeningen zijn gebaseerd op ETA-11/0190 en EN 1995-1-1 | ||
• | Voor schuifbelasting is het gemeten hefvermogen berekend via Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM en voor | ||
axiale belasting via Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM |
Randafstanden in hout onder afschuifbelasting | |||||
Belast uiteinde van de eindnerf -90° < α < 90° | Onbelast uiteinde van de eindnerf 90° < α < 270° | Belaste rand 0° < α < 180° | Onbelaste rand 180° < α < 360° | ||
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° | Steun tussen last en nerfrichting α = 90° |
Minimale afstanden in mm voor niet-voorgeboorde schroeven in houten onderdelen ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
1) De minimale afstanden zijn gespecificeerd conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 voor niet-voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is 2) De minimale afstanden tussen 0° < α < 90° belasting in de nerfrichting kunnen worden bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° | Steun tussen last en nerfrichting α = 90° |
Minimale afstanden in mm voor niet-voorgeboorde schroeven in houten onderdelen 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) De minimale afstanden zijn bepaald conform EN 1995-1-1 tabblad. 8.2 voor niet-voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is 2) De minimale afstanden gelden ook voor schroefdiameter ≥ 5 mm in componenten gemaakt van BauBuche (ETA-14/0354) voor componentdikten van t ≥ 7 x d 3) De minimale afstand tussen een belasting van 0° < α < 90° ten opzichte van de nerfrichting kan nauwkeuriger worden vastgesteld conform EN 1995-1-1. tab. 8.2 4) Houten componenten met ρk > 500 kg/m3 moeten altijd worden voorgeboord | |||||||||||||
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° | Steun tussen last en nerfrichting α = 90° |
Minimale afstanden in mm voor voorgeboorde schroeven in zachthout, hardhout, BauBuche | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) De minimale afstanden zijn bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 voor voorgeboorde nagelgaten, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is 2) De minimale afstanden tussen 0° < α < 90° belasting naar de richting van de nerf kunnen nauwkeuriger worden bepaald conform EN 1995-1-1 tab. 8.2 | |||||||||||||
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° | Steun tussen last en nerfrichting α = 90° |
d in mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Zachthout | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Hardhout | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) Volgens deskundigenrapport 1459 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
Diameter voorboren conform ETA-11/0190 in mm |
Als de afstand tussen de schroeven in de richting van de nerf en de eindnerf minstens 25 x d bedraagt, kan de afstand tot de niet-belaste rand haaks op de richting van de nerf worden verkleind tot 3 x d; zelfs met componentdiktes van t < 5 x d | |
De minimale diktes van de componenten die moeten worden verbonden moeten worden aangehouden conform ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
• | Bij gebruik van hout met risico op splijten moeten de schroefverbindingen altijd worden voorgeboord |
• | Voor staal/houtverbindingen kunnen de minimale afstanden (a1, a2) worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,7 |
Voor houtplaatverbindingen kunnen de minimale afstanden (a1, a2) worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,85 | |
• | Voor Douglas-houten componenten moet de minimale randafstand in de nerfrichting met 50 % worden verhoogd |
Opmerkingen |
Randafstanden in gelamineerd hout onder afschuifbelasting |
Minimale afstand in mm voor schroeven in gelamindeerd hout | |||||||||||||
d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
Zijvlakken | Voorvlakken |
• | De waarden gelden voor een minimumdikte van het onderdeel van 10 x d |
• | De minimale diepte van de schroeven in het voorste oppervlak van gelamineerd hout is 10 x d |
• | De eisen van de betreffende fabrikanten van gelamineerd hout moeten op dezelfde wijze worden nageleefd |
Opmerkingen |
Randafstanden in hout met een axiale belasting |
EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d in mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
Minimale afstand in mm voor schroeven in houten onderdelen |
• | De minimale afstanden worden bepaald conform EN 1995-1-1. tab. 8.6, waarbij d de buitendiameter van de schroefdraad is |
• | De minimale diktes van de componenten die moeten worden verbonden moeten worden aangehouden conform ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
• | Voor gecombineerde afschuif- en axiale trekbelastingen moeten de minimale afstanden voor schroeven en afschuifbelasting worden gebruikt |
Opmerkingen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!