Verzonken borgring/onderlegring, diep verzinkt blauw
Verzonken borgring/onderlegring diep verzinkt
ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-10,5X33
ASSY
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Massief staal
- Diep contactoppervlak in reliëf in het hout aangebracht
Datasheets(X)
Geschikt voor bijvoorbeeld verzonken ASSY-schroeven van 6, 8, 10 en 12 mm∅
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 33 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 19,5 mm |
Diameter verzinkboring (d4) | 19,5 mm |
Hoogte (h1) | 4,25 mm |
Ringdikte (t) | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 10 mm |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw |