Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ASSY® 3.0 A2 Spaanplaatschroef

ASSY 3.0 rvs A2 voldraad verzonken kop AW
SHR-PVK-HO-A2-AW20-4X35/29
ASSY 3.0

Art.-nr. 018004035
EAN 4047376904149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel gebruik, voor het repareren van hekken, veranda's, looppaden, speeltoestellen in continu aan het weer blootgestelde omgevingen.

Roestvast staal A2, voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0–4,5 mm

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij vastschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden

  • Ringdraad: 3,0-4,5 mm

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm


Materiaal:


Corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal (1.4301; 1.4567)

Opmerking

Voorboring tot de kerndiameter in hardhout



ASSY 3.0 A2 zijn beperkt bestand tegen zuren en ongeschikt voor chloorhoudende atmosferen



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld plugschroeven, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt wat betreft de atmosferische omstandigheden alleen aanbevolen voor gebruik in een landelijke omgeving, en is in dit verband onderworpen aan strenge restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De ASSY 3.0 A2 uit corrosiebestendig, austenitisch roestvast staal is speciaal voor buitentoepassingen, vochtige ruimten en zoutachtige atmosferen ontworpen

Handleiding

Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de bevestiging zonder els. Om de randafstanden te beperken, maakt u een voorgeboord gat afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u volgens ETA-11/0190.

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

35 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2.5 mm

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Schroefdraadlengte (lg)

29 mm

Kerndiameter

2.5 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

30 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Productgewicht (per stuk)

2.115 g

Geschikt voor ondergrond

Multiplexhout (BSP), Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout

Toepassingsgebied

Gevel, Terras, Omheining, Constructieve houtbouw, Vochtige omgeving, Balkon, Loopbrug, Speeltoestellen, Buitenshuis

Goedkeuring

ETA-11/0190

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonken ring/onderlegring Roestvast staal A1

ONDERLEGRING-VERZONKEN-A1-D4,3