Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken ring/onderlegring Roestvast staal A1

Kraalring/onderlegring roestvast staal A1
ONDERLEGRING-VERZONKEN-A1-D4,3

Art.-nr. 045754
EAN 4011231388146

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor aluminiumvensterbouw, serrebouw, gevelbouw, trappenbouw, trambouw, treinbouw en spoorvoertuigwerkplaatsen.

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

14 mm

Buitendiameter 2 (d3)

10 mm

Hoogte (h1)

2,8 mm

Ringdikte (t)

2,8 mm

Materiaal

RVS A1

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Verzonken schroeven

Toepassingsgebied

Houtbouw
Houtpanelenconstructie
Constructieve houtbouw

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie