Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted

ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted
SCR-MS-HEXWHD-(18-8)-SZ-10_32X1/2

Art. N° 7165311050

EAN 4053478246315

Prix affichés aux clients après connexion
ASME B18.6.3 stainless steel 18-8 plain slotted

Art. N° 7165311050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Diamètre nominal (d1)

0,19 in

Longueur (l1)

0,5 in

Diamètre de collerette extérieure

0,312 in

Normes

ASME B18.6.3

Matière

Acier inoxydable, AISI 304, 18-8

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale à bride

Type de filetage

UNF

Nombre de filets au pouce

32

Surplat

5/16pouce