Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASME B18.6.3 high-grade steel 18-8 plain

ASME B18.6.3 high-grade steel 18-8 plain
SCR-MS-HEXWHD-(18-8)-6_32X5/16

Art. N° 7163306031

EAN 4052712879395

Prix affichés aux clients après connexion
ASME B18.6.3 high-grade steel 18-8 plain

Art. N° 7163306031

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Diamètre nominal (d1)

0,138 in

Longueur (l1)

0,3125 in

Normes

ASME B18.6.3

Matière

Acier inoxydable, AISI 304, 18-8

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale à bride

Type de filetage

UNC

Nombre de filets au pouce

32

Surplat

1/4pouce