Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

ASME B18.3 alliage d'acier UNC

ASME B18.3 alliage d'acier UNC

Art. N° 7065337075

EAN 

Prix affichés aux clients après connexion
ASME B18.3 alliage d'acier UNC

Art. N° 7065337075
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
Diamètre nominal (d1)

3/8 in

Longueur (l1)

3/4 in

Diamètre de tête

0,562 in

Hauteur de tête

0,192 in

Empreinte intérieure (s1)

IS3/16pouce

Longueur de filetage (lg)

3/4 in

Matière

Acier

Finition

Brut

Normes

ASME B18.3

Nombre de filets au pouce

16