ASME B18.3 ac inox 18-8 n allié UNF
ASME B18.3 ac inox 18-8 n allié UNF
Art. N° 7091311050
EAN 4054458089656
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal | 0,19 in |
Longueur | 0,5 in |
Diamètre de tête | 0,411 in |
Hauteur de tête | 0,127 in |
Empreinte intérieure | IS1/8pouce |
Matière | Acier inoxydable, AISI 304, 18-8 |
Finition | Brut |
Nombre de filets au pouce | 32 |
Normes | ASME B18.3 |