3⁄8 inch dopsleutel, inch, zeskant, lang
DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW9/16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 9/16 inch |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Uitvoering | Lang |
Lengte (L1) | 64 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 19,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 25,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19,5 mm |