3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: 3/8 inch vierkant, kogelgroef
- Kop: Voor zeskantkop
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 13 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Uitvoering | Kort |
Lengte (L1) | 30 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 18,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 11 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 17,7 mm |