Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW11

Art.-nr. 0713121111

EAN 4024835717526

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

Art.-nr. 0713121111
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
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 3/8 inch vierkant, kogelgroef

  • Kop: Voor zeskantkop

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

11 mm

Sleutelwijdte

11 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

27 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

16 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

10 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

17,7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie