Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN6KT-SW7

Art.-nr. 071512707

EAN 4024835418867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort

Art.-nr. 071512707
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor binnenzeskant, DIN 7422
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

7 mm

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

50,5 mm

Bladlengte (L2)

20,5 mm

Lengte aandrijving (L3)

10,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie