Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort

3/8 inch dopsleutel inch binnenzeskant kort
DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN6KT-SW3
ZEBRA

Art.-nr. 071512703
EAN 4024835418782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor binnenzeskant, DIN 7422
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

3 mm

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

50.5 mm

Bladlengte (L2)

20.5 mm

Lengte aandrijving (L3)

11 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie