Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN6KT-SW10

Art.-nr. 071512710

EAN 4024835418928

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, zeskant, kort

Art.-nr. 071512710
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor binnenzeskant, DIN 7422
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

10 mm

Sleutelwijdte

0 - Niet van toepassing

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Uitvoering

Kort

Lengte (L1)

50,5 mm

Bladlengte (L2)

20,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

19 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie