1/4-inch magazijnbithouder 4-in-1
HOLD-BIT.1/4IN-MG-BIT-SOCKET-4IN1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
1 gereedschap, 4 toepassingen
- Magnetische magazijnbithouder: Goede pasvorm voor 1/4 inch 25 mm bits voor betrouwbaar opbergen en snelle inzetbaarheid voor veelgebruikte schroeftoepassingen.
- Vervangbaar bitmagazijn: Houdt 2x 1/4 inch 25 mm bits zoals de RW20 en RW40 altijd toegankelijk voor efficiënter werken zonder lang naar het juiste bit te hoeven zoeken.
- 10 mm dop: Als u het verwijdert, verandert het gereedschap in een praktische dopsleutel voor zeskantmoeren en schroeven van 10 mm.
- 13 mm dop: Draai de bithouder om zodat u direct bij de tweede dopmaat kunt, die ideaal is voor verschillende toepassingen.
Grotere flexibiliteit in de kleinste ruimtes
- Snel wisselen tussen bits en doppen.
- Compact en efficiënt, vermindert het aantal gereedschapswissels.
- Met 4 algemene functies in 1 gereedschap voor de meestgebruikte toepassingen op bouwplaatsen, tijdens montagewerkzaamheden en in werkplaatsen.
- Oefen bij het losmaken geen druk uit op de veerringen. Anders kost het meer kracht om de dop van de buitenzeskant lois te maken.
- Geschikt voor gebruik in accuboor-/schroefmachines.
- Niet geschikt voor slagschroevendraaiers.
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Aandrijving | 0-niet van toepassing |
Lengte (L) | 85 mm |
Bladlengte (L1) | 24 mm |
Hulsdiameter (D) | 19 mm |
Buitendiameter (D1) | 15 mm |